Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Szigetelőcsipesz 80mm 1000V GT83082 - 140179

MásolásMásolás
CIMCO - Szigetelőcsipesz 80mm 1000V GT83082

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültséghez …-ig - 1000 V

  • Szín - piros

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103401798

Sonepar cikkszám

GT83082

Gyártói cikkszám

140179

Gyártói típuskód

140179

Névleges feszültséghez …-ig:

1000 V

Szín:

piros

Anyag:

műanyag

Kéziszerszámok ; Tartozék szerszámos ládához, -szekrényhez, -kocsihoz és munkapadhoz ; Szigetelőcsipesz 80mm 1000V