Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Védőkesztyü 1000V 11-es méret GT41861 - 140240

MásolásMásolás
CIMCO - Védőkesztyü 1000V 11-es méret GT41861

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - latex

  • Szigetelt - Igen

  • Hosszú kivitel - Igen

  • Kesztyű méret - 11

  • Csúszásgátló rétegezéssel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103402405

Sonepar cikkszám

GT41861

Gyártói cikkszám

140240

Gyártói típuskód

140240

Anyag:

latex

Szigetelt:

Igen

Hosszú kivitel:

Igen

Kesztyű méret:

11

Csúszásgátló rétegezéssel:

Igen

Szín:

piros

Mechanikus veszélyek elleni védelem:

Nem

Hideg elleni védelem:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Vegyszer elleni védelem:

Nem

Forróság és tűz elleni védelem:

Nem

Kivitel:

5-ujjas kesztyű

Mikroorganizmusok elleni védelem:

Nem

Ionizáló sugárzás elleni védelem:

Nem

Radioaktív szennyeződés elleni védelem:

Nem

Vastagság:

1 mm

Felület kivitele:

egyéb

Zárás módja:

bebújós

Bevonat:

egyéb

Szállítási forma:

párban

Munkaruházat, munkavédelem ; Védőkesztyű ; Védőkesztyü 1000V 11-es méret