Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Véső 10mm SN073566 - 130006

MásolásMásolás
CIMCO - Véső 10mm SN073566

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vágás szélessége - 10 mm

  • Hosszúság - 250 mm

  • Vágás formája - lapos

  • Anyag - egyéb

  • Szár alakja - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073566

Gyártói cikkszám

130006

Gyártói típuskód

130006

Vágás szélessége:

10 mm

Hosszúság:

250 mm

Vágás formája:

lapos

Anyag:

egyéb

Szár alakja:

egyéb

Kézvédelemmel:

Nem

Szárszélesség:

8 mm

Szármagasság:

8 mm

Felület:

egyéb

Kéziszerszámok ; Véső (kézi) ; Véső 10mm