Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Véső lapos hossz: 300mm szél: 29mm GT49078 - 130024

MásolásMásolás
CIMCO - Véső lapos hossz: 300mm szél: 29mm GT49078

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 300 mm

  • Vágás szélessége - 29 mm

  • Vágás formája - lapos

  • Kézvédelemmel - Nem

  • Szárszélesség - 23 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103300244

Sonepar cikkszám

GT49078

Gyártói cikkszám

130024

Gyártói típuskód

130024

Hosszúság:

300 mm

Vágás szélessége:

29 mm

Vágás formája:

lapos

Kézvédelemmel:

Nem

Szárszélesség:

23 mm

Szármagasság:

13 mm

Szár alakja:

egyéb

Anyag:

egyéb

Felület:

egyéb

Kéziszerszámok ; Véső (kézi) ; Véső lapos hossz: 300mm szél: 29mm