Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Vezetékcsupaszoló 0,75-6mm-ig 160mm 1000V-os, blankoló fogó GT44619 - 100686

MásolásMásolás
CIMCO - Vezetékcsupaszoló 0,75-6mm-ig 160mm 1000V-os, blankoló fogó GT44619

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csupaszítási tartomány keresztmetszete - 0.75-6 mm2

  • Hosszúság - 160 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Vezetékvágóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103006863

Sonepar cikkszám

GT44619

Gyártói cikkszám

100686

Gyártói típuskód

100686

Csupaszítási tartomány keresztmetszete:

0.75-6 mm2

Hosszúság:

160 mm

Szigetelt:

Igen

Állítható horonymélység:

Igen

Vezetékvágóval:

Igen

Csupaszítás hossza állítható:

Nem

Csupaszítási tartomány átmérője:

0-5 mm

Önbeálló:

Nem

Spirálbevágás:

Nem

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Ütközésvédelemmel:

Nem

Felület:

krómbevonatú

ESD-vizsgált:

Nem

Súly:

160 g

Kéziszerszámok ; Vezetékcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló 0,75-6mm-ig 160mm 1000V-os, blankoló fogó