Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Vezetékcsupaszoló 0,75-6mm-ig 160mm 1000V-os G31334 - 108790

MásolásMásolás
CIMCO - Vezetékcsupaszoló 0,75-6mm-ig 160mm 1000V-os G31334

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 160 mm

  • Csupaszítási tartomány keresztmetszete - 0.75-6 mm2

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 0-5 mm

  • Csupaszítás hossza állítható - Nem

  • Állítható horonymélység - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103087909

Sonepar cikkszám

G31334

Gyártói cikkszám

108790

Gyártói típuskód

108790

Hosszúság:

160 mm

Csupaszítási tartomány keresztmetszete:

0.75-6 mm2

Csupaszítási tartomány átmérője:

0-5 mm

Csupaszítás hossza állítható:

Nem

Állítható horonymélység:

Igen

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Igen

Spirálbevágás:

Nem

Vezetékvágóval:

Igen

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponens

ESD-vizsgált:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Kéziszerszámok ; Vezetékcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló 0,75-6mm-ig 160mm 1000V-os