CIMCO - Vezetékcsupaszoló EASY STIP 0,5-6mm SN024492 - 100755
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csupaszítási tartomány keresztmetszete - 0.5-6 mm2
Hosszúság - 180 mm
Szigetelt - Igen
Állítható horonymélység - Nem
Vezetékvágóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103007556
Sonepar cikkszám
SN024492
Gyártói cikkszám
100755
Gyártói típuskód
100755
Csupaszítási tartomány keresztmetszete:
0.5-6 mm2
Hosszúság:
180 mm
Szigetelt:
Igen
Állítható horonymélység:
Nem
Vezetékvágóval:
Nem
Csupaszítási tartomány AWG:
20-10
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Önbeálló:
Igen
Pofák hossza:
5 mm
Fejszélesség:
16 mm
Fej:
40 mm
Spirálbevágás:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú bevonata:
nélkül
Ütközésvédelemmel:
Nem
Felület:
egyéb
ESD-vizsgált:
Nem