Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Vezetékcsupaszoló Pótkés egyenes pengével G13338 - 120020

MásolásMásolás
CIMCO - Vezetékcsupaszoló Pótkés egyenes pengével G13338

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - egyéb

  • Penge formája - egyéb

  • Alkalmas - kábelvágó kés

  • Szélesség - 3 mm

  • Hosszúság - 114 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103200209

Sonepar cikkszám

G13338

Gyártói cikkszám

120020

Gyártói típuskód

120020

Anyag:

egyéb

Penge formája:

egyéb

Alkalmas:

kábelvágó kés

Szélesség:

3 mm

Hosszúság:

114 mm

Letörhető pengék:

Nem

Fűrészes él:

Nem

Kéziszerszámok ; Pótpenge ; Vezetékcsupaszoló Pótkés egyenes pengével