Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Villanyszerelő védősapka 52-61-es méretig kék GT79504 - 140201

MásolásMásolás
CIMCO - Villanyszerelő védősapka 52-61-es méretig kék GT79504

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - búra formájú (standard)

  • Szín - kék

  • Anyag - PE

  • Függesztés - egyéb

  • Beállítás - raszterstift

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103402016

Sonepar cikkszám

GT79504

Gyártói cikkszám

140201

Gyártói típuskód

140201

Kivitel:

búra formájú (standard)

Szín:

kék

Anyag:

PE

Függesztés:

egyéb

Beállítás:

raszterstift

Méret:

egyéb

Magas láthatóság (jelző színek):

Nem

Hegesztőszalaggal:

Igen

Védőernyővel:

Igen

Méret:

500-660 mm

Nyakvédővel:

Igen

Névleges feszültséghez …-ig:

440 V

Súly:

350 g

Munkaruházat, munkavédelem ; Védősisak ; Villanyszerelő védősapka 52-61-es méretig kék