CIMCO - Villanyszerelő védősapka 52-61-es méretig sárga SN024498 - 140200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - búra formájú (standard)
Szín - sárga
Anyag - PE
Függesztés - egyéb
Beállítás - raszterstift
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103402009
Sonepar cikkszám
SN024498
Gyártói cikkszám
140200
Gyártói típuskód
140200
Kivitel:
búra formájú (standard)
Szín:
sárga
Anyag:
PE
Függesztés:
egyéb
Beállítás:
raszterstift
Méret:
egyéb
Magas láthatóság (jelző színek):
Nem
Hegesztőszalaggal:
Igen
Védőernyővel:
Igen
Méret:
500-660 mm
Nyakvédővel:
Igen
Névleges feszültséghez …-ig:
440 V
Súly:
350 g
Munkaruházat, munkavédelem ; Védősisak ; Villanyszerelő védősapka 52-61-es méretig sárga