Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Villáskulcs 12-es 1000V GT79548 - 112712

MásolásMásolás
CIMCO - Villáskulcs 12-es 1000V GT79548

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egyoldalú kulcs - Igen

  • Kis kulcsméret - 12 mm

  • Nagy kulcsméret - 12 mm

  • Hosszúság - 130 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103127124

Sonepar cikkszám

GT79548

Gyártói cikkszám

112712

Gyártói típuskód

112712

Egyoldalú kulcs:

Igen

Kis kulcsméret:

12 mm

Nagy kulcsméret:

12 mm

Hosszúság:

130 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Derékszögű kulcsmodell:

Nem

Fejszélesség nagy:

28.5 mm

Fejmagasság nagy:

5.5 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Forgó stifttel:

Nem

Kúpos fogantyú:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Villáskulcs 12-es 1000V