Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Villáskulcs 13-as 1000V GT59786 - 112714

MásolásMásolás
CIMCO - Villáskulcs 13-as 1000V GT59786

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egyoldalú kulcs - Igen

  • Kis kulcsméret - 13 mm

  • Nagy kulcsméret - 13 mm

  • Hosszúság - 125 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103127148

Sonepar cikkszám

GT59786

Gyártói cikkszám

112714

Gyártói típuskód

112714

Egyoldalú kulcs:

Igen

Kis kulcsméret:

13 mm

Nagy kulcsméret:

13 mm

Hosszúság:

125 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Derékszögű kulcsmodell:

Nem

Fejszélesség nagy:

30.5 mm

Fejmagasság nagy:

6 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Forgó stifttel:

Nem

Kúpos fogantyú:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Villáskulcs 13-as 1000V