CIMCO - Villáskulcs 16-os 1000V GT79551 - 112719
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egyoldalú kulcs - Igen
Kis kulcsméret - 16 mm
Nagy kulcsméret - 16 mm
Hosszúság - 165 mm
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103127193
Sonepar cikkszám
GT79551
Gyártói cikkszám
112719
Gyártói típuskód
112719
Egyoldalú kulcs:
Igen
Kis kulcsméret:
16 mm
Nagy kulcsméret:
16 mm
Hosszúság:
165 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Derékszögű kulcsmodell:
Nem
Fejszélesség nagy:
37 mm
Fejmagasság nagy:
6.5 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Forgó stifthez alkalmas:
Nem
Forgó stifttel:
Nem
Kúpos fogantyú:
Nem
Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Villáskulcs 16-os 1000V