CIMCO - Villáskulcs csillag-villás 30-as GT51517 - 112488
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kulcsméret pofaoldal - 30 mm
Kulcsméret gyűrűoldal - 30 mm
Racsnis kivitel - Nem
Hajlított - Igen
Hosszúság - 394 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103124888
Sonepar cikkszám
GT51517
Gyártói cikkszám
112488
Gyártói típuskód
112488
Kulcsméret pofaoldal:
30 mm
Kulcsméret gyűrűoldal:
30 mm
Racsnis kivitel:
Nem
Hajlított:
Igen
Hosszúság:
394 mm
Fejszélesség pofaoldal:
64 mm
Fejszélesség gyűrűoldal:
45 mm
Fejmagasság gyűrűoldal:
19.6 mm
Fejmagasság pofaoldal:
11.2 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Forgó stifthez alkalmas:
Nem
Forgó stifttel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Felület:
krómbevonatú
Kéziszerszámok ; Csillag-villás kulcs ; Villáskulcs csillag-villás 30-as