CIMCO - Zsebfűrész 'PUK' GT63235 - 120502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Fűrészlap hossza - 150 mm
Fűrészlap - egyoldalas
Húzófűrész - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103205020
Sonepar cikkszám
GT63235
Gyártói cikkszám
120502
Gyártói típuskód
120502
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Fűrészlap hossza:
150 mm
Fűrészlap:
egyoldalas
Húzófűrész:
Igen
Fűrészlap cserélhető:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H05V-K 1x 0,5 sötétkék Műa szig hajlvezeték 300/500V DBU RAL 5010