Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

COMPASS - Fcsőarm 2x28W parabola függ dir/indir T5 EVG IP20 GT35680 - SCOL-F-228-35-15

MásolásMásolás
COMPASS - Fcsőarm 2x28W parabola függ dir/indir T5 EVG IP20 GT35680

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Ház anyaga - acél

  • Névleges feszültség - 230-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT35680

Gyártói cikkszám

SCOL-F-228-35-15

Gyártói típuskód

SCOLARE-F-228-35-15

Védettség:

IP20

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

230-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Hosszúság:

1220 mm

Szélesség:

146 mm

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

53 mm

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Alkalmas fényforrások számához:

2

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x28W parabola függ dir/indir T5 EVG