COMPASS - Fcsőarm 2x58W PC burás menny IP65 EVG GT07159 - ANTAQ-258-35-23
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07159
Gyártói cikkszám
ANTAQ-258-35-23
Gyártói típuskód
ANTAQ-258-35-23
Védettség:
IP65
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Hosszúság:
1583 mm
Szélesség:
168 mm
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
108 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x58W PC burás menny IP65 EVG