COMPASS - Fcsőarm 4x18W parabola sülly EVG IP20 GT02102 - ST-L-418-35-15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Hosszúság - 597 mm
Szélesség - 597 mm
Anyag - acél
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02102
Gyártói cikkszám
ST-L-418-35-15
Gyártói típuskód
ST-L-418-35-15
Védettség:
IP20
Hosszúság:
597 mm
Szélesség:
597 mm
Anyag:
acél
Működtető:
EVG
Alkalmas fényforrások számához:
4
Magasság / mélység:
98 mm
Álmennyezetbe süllyesztett