COMPUTHERM - Kapillárcsöves, merülőhüvelyes cső(bojler)termosztát GT84704 - WPR-90GE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méréstartomány - 10-90 °C
Csatlakozás - egyéb
Védettség - IP40
Csavarmenet mérete - 1/2 coll
Max. középhőmérséklet (folyamatos) - 80 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT84704
Gyártói cikkszám
WPR-90GE
Gyártói típuskód
WPR-90GE
Méréstartomány:
10-90 °C
Csatlakozás:
egyéb
Védettség:
IP40
Csavarmenet mérete:
1/2 coll
Max. középhőmérséklet (folyamatos):
80 °C
Érzékelő kivitel:
kapilláris
Merülőcső:
Igen
Max. érintkező terhelés:
16 A
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Merülő cső anyaga:
réz
Robbanásvédett:
Nem
A termosztát szondája egy csővezetékbe (vagy bojlerbe) merülő csőhüvely segítségével közvetlenül érzékeli a csővezetékben (vagy bojlerben) álló vagy áramló közeg hőmérsékletét és hőfokváltozás hatására a beállított hőmérsékletnél feszültségmentes elektromos záró/nyitó kontaktust biztosít. Elsősorban padlófűtés illetve melegvíz cirkulációs szivattyúk vezérlésére ajánljuk.