COMPUTHERM - Kapillárcsöves, merülőhüvelyes cső(bojler) termosztát IP44 GT69709 - WPR-90GC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 VAC
Szerelési mód - egyéb
Szín - szürke
Max. érintkező terhelés - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69709
Gyártói cikkszám
WPR-90GC
Gyártói típuskód
WPR-90GC
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 VAC
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
szürke
Max. érintkező terhelés:
16 A
Méréstartomány:
10-90 °C
Védettség:
IP40
Max. feszültség érintkezők:
250 V
A termosztát kapillárcsövének végén elhelyezett szonda egy csővezetékbe (vagy bojlerbe) merülő csőhüvely segítségével közvetlenül érzékeli a csővezetékben (vagy bojlerben) álló vagy áramló közeg hőmérsékletét és hőfokváltozás hatására a beállított hőmérsékletnél feszültségmentes elektromos záró/nyitó kontaktust biztosít. Elsősorban padlófűtés ill. melegvíz cirkulációs szivattyúk vezérlésére ajánljuk.