COMPUTHERM - Termosztát 5-30fokC progr. vezeték nélküli digitális SN125645 - T70RF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - elem
Szerelési mód - falon kívül
Csatlakozás - drótnélküli
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125645
Gyártói cikkszám
T70RF
Gyártói típuskód
T70RF
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
elem
Szerelési mód:
falon kívül
Csatlakozás:
drótnélküli
Szín:
fehér
Max. érintkező terhelés:
7 A
Méréstartomány:
5-30 °C
Kijelzővel:
Igen
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Védettség:
IP20
Működtetés:
billentyű
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
0.01 W
Ez a termék egy Resi9 kisfeszültségű kismegszakító (MCB). Ez a 3P kismegszakító 3 védett pólussal rendelkezik, 20A-es névleges áramerősséggel és C-kioldási görbével. Az Icn névleges rövidzárlati megszakítási kapacitása 4500 A-ig 400 V-on az EN/IEC 60898-1 szabványnak megfelelő VAC esetén. Ez a termék megfelel az EN/IEC 60898-1 szabványnak. Ez a kismegszakító egyesíti a rövidzárlattal és túlterhelési árammal szembeni védelem, valamint a vezérlés és szigetelés funkcióit. A Resi9 kettős csatlakozású alsó betáplálási rendszerű, amely a villás fésűs gyűjtősíneknek köszönhetően minimalizált huzalozást igényel. A Resi9 a lakossági használatra szolgál egyéni és társasházakban. Elektromos élettartama akár 4000 ciklus is lehet, mechanikai élettartama pedig akár 10 000 ciklus is lehet. Az Ue üzemi feszültség 400 V~. Az Ui névleges szigetelési feszültség 440 V~. Az üzemi frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 3 modul (6x9 mm-es osztásban). A termék színe fehér (RAL9003). A méret (szélesség) 54 mm x (magasság) 85 mm x (mélység) 75 mm. Az IEC 60529 szabvány szerint a szekrényben IP20 és IP40 védettségi fokozatú. Az üzemi hőmérséklet -25°C és 60°C között van. Tárolási hőmérséklet: -40-80°C.