COMPUTHERM - Termosztát 5-40fokC szobai digitális IP30 GT25589 - Q3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - elem
Szerelési mód - falon kívül
Csatlakozás - 2-vezetékes
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25589
Gyártói cikkszám
Q3
Gyártói típuskód
Q3
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
elem
Szerelési mód:
falon kívül
Csatlakozás:
2-vezetékes
Szín:
fehér
Max. érintkező terhelés:
8 A
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Méréstartomány:
5-40 °C
Kijelzővel:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Védettség:
IP30
Működtetés:
billentyű
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Szélesség:
110 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
22 mm
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
0.015 W