COMPUTHERM - Termosztát 5-45fokC progr. szobai digitális SN153422 - Q20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - elem
Szerelési mód - falon kívül
Csatlakozás - 2-vezetékes
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153422
Gyártói cikkszám
Q20
Gyártói típuskód
Q20
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
elem
Szerelési mód:
falon kívül
Csatlakozás:
2-vezetékes
Szín:
fehér
Max. érintkező terhelés:
8 A
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Méréstartomány:
5-45 °C
Kijelzővel:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Védettség:
IP30
Működtetés:
billentyű
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Szélesség:
110 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
22 mm
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 1,5 mm2 17A TS35 sínre rugós bek