Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

COMPUTHERM - Termosztát vevőegység nélkül Q5RF TX SN108125 - Q5RF TX

MásolásMásolás
COMPUTHERM - Termosztát vevőegység nélkül Q5RF TX SN108125

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108125

Gyártói cikkszám

Q5RF TX

Gyártói típuskód

Q5RF TX

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Ez a termék egy Resi9 kisfeszültségű kismegszakító (MCB). Ez az 1P kismegszakító 1 védett pólussal rendelkezik, 20A-es névleges áramerősséggel és B-kioldási görbével. Az Icn névleges rövidzárlati megszakítókapacitása legfeljebb 4500 A 230 V-os váltóáram esetén, az EN/IEC 60898-1 szabványnak megfelelően. Ez a termék megfelel az EN/IEC 60898-1 szabványnak. Ez a kismegszakító egyesíti a rövidzárlattal és túlterhelési árammal szembeni védelem, valamint a vezérlés és szigetelés funkcióit. A Resi9 kettős csatlakozású alsó betáplálási rendszerű, amely a villás fésűs gyűjtősíneknek köszönhetően minimalizált huzalozást igényel. A Resi9 a lakossági használatra szolgál egyéni és társasházakban. Elektromos élettartama akár 4000 ciklus is lehet, mechanikai élettartama pedig akár 10 000 ciklus is lehet. Az Ue üzemi feszültség 230 V~. Az Ui névleges szigetelési feszültség 440 V~. Az üzemi frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 1 modul (2x9 mm-es osztásban). A termék színe fehér (RAL9003). A méret (szélesség) 18 mm x (magasság) 85 mm x (mélység) 75 mm. Az IEC 60529 szabvány szerint a szekrényben IP20 és IP40 védettségi fokozatú. Az üzemi hőmérséklet -25°C és 60°C között van. Tárolási hőmérséklet: -40-80°C.