COMPUTHERM - Termosztát Wi-Fi 0-50fokC vezetékes hőérzékelővel 16A SN153458 - E230
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Feszültségellátás módja - egyéb
Szerelési mód - REG
Szín - fehér
Max. érintkező terhelés - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153458
Gyártói cikkszám
E230
Gyártói típuskód
E230
Kivitel:
egyéb
Feszültségellátás módja:
egyéb
Szerelési mód:
REG
Szín:
fehér
Max. érintkező terhelés:
16 A
Méréstartomány:
5-99 °C
Védettség:
IP20
Max. feszültség érintkezők:
240 V
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
0.1 W
A COMPUTHERM E280 típusú Wi-Fi termosztát segítségével a termosztáthoz csatlakoztatott készüléket (pl. gázkazánt) az interneten keresztül vezérelheti, illetve ellenőrizheti annak működését mobiltelefonja, táblagépe segítségével. A termék használatával lakásának, házának vagy üdülőjének a fűtése bármikor és bárhonnan vezérelhetővé válik. A termoszták különösen ideális akkor, ha lakását vagy házát nem előre meghatározott napirend szerint használja, a fűtési szezon alatt bizonytalan időtartamra elutazik otthonról, illetve ha a fűtési szezon alatt is szeretné üdülőjét használni. A termosztát különösen alkalmasak padlófűtési rendszerek vezérlésére a csatlakoztatható padlóhőmérséklet-érzékelőknek köszönhetően. A termék két potenciálmentes relével rendelkezik, amelyek egyszerre kapcsolnak, így akár két egymástól teljesen független termék is vezérelhető velük. A készülékben lévő relék egyszerű lehetőséget biztosítanak arra, hogy pl. a kazán indítása mellett a termosztátok egy szivattyút vagy egy zónaszelepet is működésbe hozzanak, be-/kikapcsoljanak. Így több COMPUTHERM E280 és/vagy E300 típusú Wi-Fi termosztát használatával egyszerűen megvalósítható egy fűtési rendszer zónákra bontása külön zónavezérlő nélkül.