COMPUTHERM - Termosztát Wi-Fi -40-100fokC vezeték nélküli hőérzékelővel IP20 SN032028 - B300RF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 VAC
Szerelési mód - falon kívül
Csatlakozás - drótnélküli
Vevővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN032028
Gyártói cikkszám
B300RF
Gyártói típuskód
B300RF
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 VAC
Szerelési mód:
falon kívül
Csatlakozás:
drótnélküli
Vevővel:
Igen
Szín:
szürke
Külső érzékelő:
Igen
Max. érintkező terhelés:
16 A
Méréstartomány:
-55-125 °C
Kijelzővel:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Védettség:
IP20
Működtetés:
billentyű
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
I
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
1 W