COMPUTHERM - Termosztát Wi-Fi 5-99 Celsius fok tartomány, fekete IP20 SN082040 - E300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 VAC
Szerelési mód - falon kívül
Csatlakozás - drótnélküli
Vevővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082040
Gyártói cikkszám
E300
Gyártói típuskód
E300
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 VAC
Szerelési mód:
falon kívül
Csatlakozás:
drótnélküli
Vevővel:
Igen
Szín:
fekete
Külső érzékelő:
Igen
Max. érintkező terhelés:
8 A
Méréstartomány:
0-50 °C
Kijelzővel:
Igen
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Érzékelő kivitel:
ellenállás érzékelő
Védettség:
IP20
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Szélesség:
86 mm
Magasság:
86 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
I
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
0.5 W