Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

COMPUTHERM - Termosztát Wi-Fi fan-coil 0-50 Celsius fok tartomány, fekete SN153427 - E300FC

MásolásMásolás
COMPUTHERM - Termosztát Wi-Fi fan-coil 0-50 Celsius fok tartomány, fekete SN153427

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - be/ki

  • Feszültségellátás módja - 230 VAC

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Csatlakozás - drótnélküli

  • Vevővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153427

Gyártói cikkszám

E300FC

Gyártói típuskód

E300FC

Kivitel:

be/ki

Feszültségellátás módja:

230 VAC

Szerelési mód:

falon kívül

Csatlakozás:

drótnélküli

Vevővel:

Igen

Szín:

fekete

Külső érzékelő:

Igen

Max. érintkező terhelés:

8 A

Méréstartomány:

0-50 °C

Kijelzővel:

Igen

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Hőmérséklet leolvasható:

Igen

Érzékelő kivitel:

ellenállás érzékelő

Védettség:

IP20

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Szélesség:

86 mm

Magasság:

86 mm

Hőmérséklet szabályozó osztálya:

I

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):

0.5 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A BE/KI tokozott bizt. lakatolható sárga