Conrad - Billenőkapcsoló be/ki 1 pól. fehér /fehér, Tru Componets SN158063 - 1564802
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma - 0
Használati mód - billentyű
Záróérintkezők száma - 1
Világítással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN158063
Gyártói cikkszám
1564802
Gyártói típuskód
1564802
Kivitel:
egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma:
0
Használati mód:
billentyű
Záróérintkezők száma:
1
Világítással:
Nem
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
beépítés
Jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Névleges áram:
6 A
Forgóérintkezők száma:
0
Szín:
fehér
Fényforrással:
Nem
Anyag:
műanyag
Felirat:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem