Conrad - Csatlakozó kábel fekete 3 méter SN157820 - 2196504
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 3 m
Köpeny anyaga - PVC
Köpeny színe - fekete
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
1. csatlakozó - Biztonsági dugó CEE 7/4 (F típus)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157820
Gyártói cikkszám
2196504
Gyártói típuskód
XR-1638072
Hosszúság:
3 m
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
1. csatlakozó:
Biztonsági dugó CEE 7/4 (F típus)
2. csatlakozó:
készülékcsatlakozó (IEC 60320)
Védettség:
IP20
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
230-230 V
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Frekvencia:
50-60 Hz
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül