Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Conrad - Hosszabbító 1,5m 8-as kapcsolós túlfesz.védett 2xUSB fekete SN110833 - 1574788

MásolásMásolás
Conrad - Hosszabbító 1,5m 8-as kapcsolós túlfesz.védett 2xUSB fekete SN110833

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 8

  • Túlfeszültség elleni védelem - Igen

  • Csatlakozások száma USB - 2

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • Tápvezeték hossza - 1.5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110833

Gyártói cikkszám

1574788

Gyártói típuskód

1574788

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

8

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Csatlakozások száma USB:

2

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Tápvezeték hossza:

1.5 m

Hosszabbító 1,5m 8-as kapcsolós túlfesz.védett 2xUSB fekete