Conrad - Speciális akku 18650 Li-Ion 3,7V 3400 mA SN080769 - 001369391
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 3.7 V
Kapacitás - 3400 mAh
Egyéb jelölés - egyéb
Kivitel - lítium-ion
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080769
Gyártói cikkszám
001369391
Gyártói típuskód
001369391
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
3.7 V
Kapacitás:
3400 mAh
Egyéb jelölés:
egyéb
Kivitel:
lítium-ion
Hosszúság:
69 mm
Átmérő:
18 mm
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-20-60 °C
Súly:
49 g
Forrasztó- és hegesztő technika ; Forrasztópáka (elektromos) ; Speciális akku 18650 Li-Ion 3,7V 3400 mA