Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Conus - Csavar horgos átmenő 400mm GT00036 - 9800

MásolásMásolás
Conus - Csavar horgos átmenő 400mm GT00036

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fejforma - egyéb

  • Anyag - acél

  • Csavarfej - egyéb

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 400 mm

  • Anyával - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT00036

Gyártói cikkszám

9800

Gyártói típuskód

9800

Fejforma:

egyéb

Anyag:

acél

Csavarfej:

egyéb

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

400 mm

Anyával:

Igen

Szín:

egyéb

Alátétkoronggal:

Igen

Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar horgos átmenő 400mm