Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Conus - Szerelősín TS profil 35x7.5mm/1m 003037 - 7700

MásolásMásolás
Conus - Szerelősín TS profil 35x7.5mm/1m 003037

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Lyuk formája - hosszú lyuk

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003037

Gyártói cikkszám

7700

Gyártói típuskód

BS SIN.1000

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Lyuk formája:

hosszú lyuk

Anyag:

acél

Hosszúság:

1000 mm

Magasság:

35 mm

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x7.5mm/1m