Cooper - Egyhurkos intelligens tűzjelző központ SN170679 - DF6100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jelentéscsoportok száma - 0
Rádióösszeköttetés - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Jelentés-címek száma - 200
Szükségáram-ellátás beépített - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN170679
Gyártói cikkszám
DF6100
Gyártói típuskód
DF6100 VDS 1 LOOP MENVIER
Jelentéscsoportok száma:
0
Rádióösszeköttetés:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Jelentés-címek száma:
200
Szükségáram-ellátás beépített:
Igen
Buszra köthető:
Igen
Vágás helye kívül:
Igen
Magasság:
375 mm
Szélesség:
357 mm
Megcímezhető:
Igen
Mélység:
90 mm
Akusztikus jeladó kimeneteinek száma:
2
Optikai jeladó kimeneteinek száma:
2
Hálózati résszel:
Nem
Integrált választó készülék:
Nem
Üzemi feszültség:
24 V