Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Cooper - Vészvilágító LED-es 2,6W 1h készenléti/állandó IP42 oldalfali, 3db piktogrammal SN083367 - SL2MNM42C1C3A

MásolásMásolás
Cooper - Vészvilágító LED-es 2,6W 1h készenléti/állandó IP42 oldalfali, 3db piktogrammal SN083367

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Védettség - IP42

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Rendszer teljesítmény - 2.7 W

  • Névleges üzemidő - 2-2 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083367

Gyártói cikkszám

SL2MNM42C1C3A

Gyártói típuskód

SL20,MNM,IP42,60LM,1H

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Védettség:

IP42

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Rendszer teljesítmény:

2.7 W

Névleges üzemidő:

2-2 h

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Piktogrammal:

Igen

Effektív fényáram:

60 lm

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK07

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Névleges feszültség:

220-240 V

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Észlelési távolság:

20 m

Hosszúság:

270 mm

Szélesség:

119 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Fényáram standby-üzemben:

60 lm

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-40 °C

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Foglalat:

egyéb

Magasság / mélység:

49 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Működtető:

elektronikus trafó

Világítófejek száma:

8

Beépítési szélesség:

119 mm

Fényelosztó:

reflektor

Beépítési hossz:

270 mm

Pólusszám:

2

Teljesítményfaktor:

0.96

Beépítési magasság/-mélység:

49 mm

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító LED-es 4,6W 1h készenléti/állandó IP42 oldalfali, 3db piktogrammal