Cooper - Vészvilágító LED-es 2,6W 1h készenléti/állandó IP65 oldalfali, 3db piktogrammal SN074001 - SL2MNM65C1C3A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - ráépítés/beépítés
Védettség - IP65
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény - 4.2 W
Névleges üzemidő - 2-2 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074001
Gyártói cikkszám
SL2MNM65C1C3A
Gyártói típuskód
SL20,MNM,IP65,60LM,1H
Szerelési mód:
ráépítés/beépítés
Védettség:
IP65
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény:
4.2 W
Névleges üzemidő:
2-2 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal:
Igen
Effektív fényáram:
100 lm
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK07
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
220-240 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Észlelési távolság:
20 m
Hosszúság:
270 mm
Szélesség:
119 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Fényáram standby-üzemben:
60 lm
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
5-40 °C
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
49 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Működtető:
elektronikus trafó
Világítófejek száma:
8
Beépítési szélesség:
119 mm
Fényelosztó:
reflektor
Beépítési hossz:
270 mm
Pólusszám:
2
Teljesítményfaktor:
0.96
Beépítési magasság/-mélység:
49 mm