Csatári Plast - Egy felhaszn.l.i helyes M63.80A mérés szabadvezetékes IP65 SN140531 - CSP21.E016-ÁK 12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 1 emeletes
Mérőhely - 1
Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram - 80 A
Szerelőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN140531
Gyártói cikkszám
CSP21.E016-ÁK 12
Gyártói típuskód
PVT 3075 Fm-SZ-ÁK 12
Kivitel:
1 emeletes
Mérőhely:
1
Alsó csatlakozótér:
érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram:
80 A
Szerelőlemezzel:
Igen
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
300 mm
Magasság:
900 mm
Védettség:
IP65
Fedél kivitel:
zárt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhaszn.l.i helyes M63.80A mérés szabadvezetékes IP65