Csatári Plast - Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és Hv32A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben IP65 (PVT1530FF NÉLKÜL) SX047440 - CSP21.E032 (PVT1530FF NÉLKÜL)
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 1 emeletes
Mérőhely - 3
Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram - 80 A
Szerelőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047440
Gyártói cikkszám
CSP21.E032 (PVT1530FF NÉLKÜL)
Gyártói típuskód
PVT 7590 Á-V-Hv Fm-SZ (PVT1530FF NÉLKÜL)
Kivitel:
1 emeletes
Mérőhely:
3
Alsó csatlakozótér:
érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram:
80 A
Szerelőlemezzel:
Igen
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
900 mm
Magasság:
750 mm
Védettség:
IP65
Modulszélesség:
3
Fedél kivitel:
zárt
Csatlakozótér:
300 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és Hv32A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben IP65 (PVT1530FF NÉLKÜL)