Csatári Plast - Egy felhasználási helyes (PVT-K-L Á-V Fm) M63.80A és V32A mérés földkábeles, szabadon álló szerelt kivitelben, fogyasztói főelosztóval IP65 SX047448 - CSP21.ES054
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 1 emeletes
Mérőhely - 2
Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram - 80 A
Szerelőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047448
Gyártói cikkszám
CSP21.ES054
Gyártói típuskód
PVT-K-L Á-V Fm
Kivitel:
1 emeletes
Mérőhely:
2
Alsó csatlakozótér:
érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram:
80 A
Szerelőlemezzel:
Igen
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
665 mm
Magasság:
2015 mm
Védettség:
IP65
Modulszélesség:
2
Fedél kivitel:
zárt
Csatlakozótér:
300 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Egy felhasználási helyes (PVT-K-L Á-V Fm) M63.80A és V32A mérés földkábeles, szabadon álló szerelt kivitelben, fogyasztói főelosztóval IP65