Csatári Plast - Fogy mérő szekr üres kültéri, földbe JB-F 40x88/32 IP44 GT45529 - CSP 71000007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falon kívüli
Szélesség - 400 mm
Magasság - 880 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 320 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999557163816
Sonepar cikkszám
GT45529
Gyártói cikkszám
CSP 71000007
Gyártói típuskód
PVT-K L 40x88/32
Szerelési mód:
falon kívüli
Szélesség:
400 mm
Magasság:
880 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
320 mm
Védettség:
IP44
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő üres szekrény ; Fogy mérő szekr üres 1f 1mérős kültéri földbe