Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Csatári Plast - Lakáselosztó 12mod fk átl ajtóval PVT-hez GT00611 - CSP 31005000

MásolásMásolás
Csatári Plast - Lakáselosztó 12mod fk átl ajtóval PVT-hez GT00611

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Sorok száma - 1

  • Modulszélesség - 12

  • Szín - szürke

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999557161676

Sonepar cikkszám

GT00611

Gyártói cikkszám

CSP 31005000

Gyártói típuskód

PVT 1530 ÁK 12-ÁF

Sorok száma:

1

Modulszélesség:

12

Szín:

szürke

Szélesség:

300 mm

Magasság:

150 mm

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Mélység:

170 mm

Sorolható:

Nem

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 12mod fk átl ajtóval PVT-hez