Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CURVER - Szerszámosláda 2934 grafit 51x26x25cm G24880 - 2934

MásolásMásolás
CURVER - Szerszámosláda 2934 grafit 51x26x25cm G24880

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - láda

  • Magasság - 250 mm

  • Szélesség - 510 mm

  • Mélység - 260 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G24880

Gyártói cikkszám

2934

Gyártói típuskód

2934

Kivitel:

láda

Magasság:

250 mm

Szélesség:

510 mm

Mélység:

260 mm

Szerszámosláda 2934 grafit 51x26x25cm