Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Danfoss - Termosztát jelismétlő egység GT64344 - 088U0230

MásolásMásolás
Danfoss - Termosztát jelismétlő egység GT64344

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültségellátás módja - 230 V

  • Szín - egyéb

  • Max. feszültség érintkezők - 230 V

  • Óra kivitel - analóg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT64344

Gyártói cikkszám

088U0230

Gyártói típuskód

088U0230

Feszültségellátás módja:

230 V

Szín:

egyéb

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Óra kivitel:

analóg

Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Elektronikai csatl kábel M12 3P 3m PVC