DEHN - Mérőműszer EP4 Dehn SN116551 - 578370
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Folytonosság vizsgálat - optikai
Max. ellenállásvizsgálati érték - 2000 Ohm
Idegenfeszültség-álló > 50 V AC/DC - Nem
Zseblámpafunkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116551
Gyártói cikkszám
578370
Gyártói típuskód
EP4
Folytonosság vizsgálat:
optikai
Max. ellenállásvizsgálati érték:
2000 Ohm
Idegenfeszültség-álló > 50 V AC/DC:
Nem
Zseblámpafunkció:
Nem
EP4 folytonosságot vizsgáló készülék digitális LCD-kijelzővel 0,01 Ohm...2000 KOhm