DEHN - Rögzítőbilincs D 50 mm-es támasztócsövekhez szektorantennákhoz 30 mm-es távtartással D 50-300 mm SN099555 - 105361
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 50 mm
Átmérő - 50-300 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Faltól lévő távolság - Igen
Kivitel - zárt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364102033
Sonepar cikkszám
SN099555
Gyártói cikkszám
105361
Gyártói típuskód
BS D50 DS30 SB50.300 V2A
Névleges átmérő:
50 mm
Átmérő:
50-300 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Faltól lévő távolság:
Igen
Kivitel:
zárt
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Rögzítőbilincs D 50 mm-es támasztócsövekhez szektorantennákhoz 30 mm-es távtartással D 50-300 mm