DEHN - Túlfesz levezető T2 fok 440V 1pol DEHNguard 440 GT04384 - 900607
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 3
Készülékszámra alkalmas - 6
Modulszélesség - 6
Keresztmetszet - 16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364078208
Sonepar cikkszám
GT04384
Gyártói cikkszám
900607
Gyártói típuskód
DEHNguard 440
Fázisok száma:
3
Készülékszámra alkalmas:
6
Modulszélesség:
6
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Méretre vágható:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Túlfesz levezető C fok 440V 1pol DEHNguard 440