Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Túlfeszültség levezető összekötő GT88065 - 900815

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram Iu - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 6

  • Osztásmérték - 17.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364087996

Sonepar cikkszám

GT88065

Gyártói cikkszám

900815

Gyártói típuskód

MVS 1 6

Fázisok száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram Iu:

80 A

Készülékszámra alkalmas:

6

Osztásmérték:

17.5 mm

Modulszélesség:

6

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Méretre vágható:

Nem

Fésűs sín / moduláris vezetékezési rendszer háromfázisú, 6-pólusú, Cu 16mm2