DEHN - Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védő dzseki, méret: 54 SN114728 - 785773
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 54-54
Méret (US/CA) - XL
Szín - bézs
Nem - Unisex
Gyermekméret - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114728
Gyártói cikkszám
785773
Gyártói típuskód
APJ 54
Méret:
54-54
Méret (US/CA):
XL
Szín:
bézs
Nem:
Unisex
Gyermekméret:
Nem
Tűzálló változat:
Igen
Víztaszító:
Nem
Kapucni fajtája:
nélkül
Kivitel:
igen
Vízálló:
Nem
Anyag:
bőr
Magas láthatóság (jelző színek):
Nem
Illesztő forma:
normál alak
Hőszigetelt:
Nem
Fényvisszaverő csíkokkal:
Nem
Zárás módja:
cipzár
Antisztatikus kivitelezés:
Nem
Hővédelem:
Igen
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szerint:
Nem
Fényívzavar-vizsgált:
Igen
Eldobható kivitel:
Nem
Gépben mosható:
Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szerint:
Nem
Közvetlen hatóenergia:
423 kJ/m2
Jól látható, figyelmeztető ruházat az EN ISO 20471 szerint:
Nem
Víz- és nedvességvédelem az EN 343 szerint:
Nem
Fényív energia:
320 kJ
Vegyvédelem:
Nem
Olajálló:
Nem
Vágásvédő:
Nem