Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 110m (30W/m) 3225W, 400V GT98931 - 89846060

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 110m (30W/m) 3225W, 400V GT98931

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Alkalmazás - egyéb

  • Max. tartási hőmérséklet - 60 °C

  • Hosszúság - 110 m

  • Fűtőteljesítmény - 30 W/m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98931

Gyártói cikkszám

89846060

Gyártói típuskód

Devisnow 30T 110m

Kábeltípus:

2-eres

Alkalmazás:

egyéb

Max. tartási hőmérséklet:

60 °C

Hosszúság:

110 m

Fűtőteljesítmény:

30 W/m

Névleges feszültség:

400 V

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Átmérő:

7 mm

Szín:

fekete

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 110m (30W/m) 3225W, 400V